チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm

チュービングスリーブ 現金シリーズ 8mm - Festo

Festo ショックアブソーバは P クッション入りで、金属製の固定式ストップは付いていません。サイズは M12 で、ロックナットで取り付けます。ストロークサイズは 1.2 mm です。高合金鋼材料を使用 位置検出なし

仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3078アズワン品番65-7980-24内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532779QSH-8-50
26,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする