スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)

スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入) - キンバリークラークスターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入) - キンバリークラークスターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入) - キンバリークラーク

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)
従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。
長時間の装着でもム

仕様●左右兼用●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●天然ゴムラテックスフリー ※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。材質ニトリルゴム厚さ(mm)厚み:中指先0.09、手のひら:0.08、袖:0.06全長(mm)305サイズS入数(枚)100規格T8116(JIS規格)、ASTM F739(国際規格)、ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)アズワン品番65-9619-34粉有無パウダーフリーエンボス加工あり内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6653376853138
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする