曜日別特売

ケーブルマーカークリップ 青 1袋 1000個入

ケーブルマーカークリップ 青 1袋 1000個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ

仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:青●シリーズ:WIC●コード番号:215-8557アズワン品番65-7451-32内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533987561-01666
14,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする