結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入

結束バンド 362mm x 7.9 mm メタリック 304 ステンレス鋼 1袋 50個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

MBTステンレススチールケーブルタイ
MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケ

仕様●長さ:362mm●幅:7.9 mm●色:メタリック●材質:304 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14HS-SS●引張強度:1115N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:491-9548アズワン品番65-7456-48内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66535168111-94148 MBT14HS-SS304-ML
14,600
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする