温度測定トランデューサ

温度測定トランデューサ - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact MacX シリーズは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備えた温度測定トランスデューサを備えています。このトランスデューサは、4 → 20 mA の電流出力信号を備えたプッシュイン接続があります。リレースイッチング出力 差温を測定 自由にプログラムできる

仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:RTD,ポテンショメータ,熱電対,電圧●出力信号タイプ:電流●入力範囲:0 → 50000 Ω●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:217-6415アズワン品番65-8055-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665359202924689
118,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする