ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ

ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festo

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527 アズワン品番65-8008-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66536498 VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L
61,000
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする