曜日別特売

PPディスポルアーチップ

PPディスポルアーチップ - アイシスPPディスポルアーチップ - アイシスPPディスポルアーチップ - アイシス

先端がフラットカットの極細ノズル付きメスルアーアダプターです。
非金属のため、ノズルを極細チューブに差し込めばオール樹脂のチューブラインが形成できます。
また柔軟性ノズルは狭い場所や各種ディスペンス作業にも適しています。
オールポリプロピレン(PP)

仕様●形状:直パイプ●外径×内径×長さ(mm):1.1×0.8×37●ゲージ:19G●サイズ(mm):12×51Lアズワン品番65-9402-72内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66539849-
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする