曜日別特売

STUD ELBOW S/S 10MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入

STUD ELBOW S/S 10MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入 - Legris(レグリ)

Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃

仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0273アズワン品番65-7895-51内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665402783889 10 13
36,900
36,466
40,113(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする