熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入

熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黒 1巻 5m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton HIS-A 5 m 黒色熱収縮チューブは、収縮率が 3 : 1 です。内壁には 2 つの接着ライニングがあり、加熱時に溶けて隙間に入ります。チューブが冷えると、接着剤が湿気を防ぎ、コンポーネントを腐食及び機械的摩耗から保護します。特長と

仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:HIS-A●コード番号:501-4111アズワン品番65-7481-18内容量1巻(5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66540357308-11200 HIS-A-12/4-PO-X-BK
11,900
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする