気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) - 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) - 大洋シーアイエス

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。
油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。
昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えませ

仕様●外形寸法(mm):17×25×56(±6)●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:110L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-73内容量1個
注意
※ZERUST使用方法をご参照ください。
※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66540935VC1-1
1,150
1,140
1,254(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする