Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 ロータリXCSM4115L2

Schneider Electric リミットスイッチIP66、IP67、IP68 ロータリXCSM4115L2 - TELEMECANIQUE SENSORS

Schneider Electric XCSM ミニチュアセーフティリミットスイッチは、熱可塑性ローラーレバー、Zamak のボディとヘッド、2 m の配線済みの製品を備えています。常時開コンタクト x 2、常時閉スナップアクションコンタクト x 2 を備えています。B10d の信頼性データは 50000 0

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:4極●通常端子構成:2NO / 2NC●IP保護等級:IP66, IP67、IP68●材質:メタル●最大AC電圧:400V●駆動タイプ:スナップアクション●コード番号:220-1368アズワン品番65-7829-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66543665XCSM4115L2
21,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする