リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ

リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

定格電流 35 A の TE Connectivity T9S シリーズパワーリレー。ソーラーインバータ、電気自動車の負荷ステーション、電気自動車などの用途で使用されます白色 周囲温度範囲: -40 → 85 ℃

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:35A●極数:1●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●シリーズ:T9S●コード番号:217-6273アズワン品番65-8063-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66544085T9SV1K15-12
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする