EVERNEW(エバニュー)
4色マルチラダーロープ
4色を繋げても分割しても使えるマルチなラダーロープ
仕様
●サイズ(1本):幅50cm×長さ254cm●重量:1.4kg●材質:プレート:PVC、ロープ:ポリプロピレン●プレート35cm間隔●接続部はスナップボタンで簡単に付け外し可能●マルチに使えるラダーロープ(4色十字・3色Y字・4色縦連結1本・4色分割しての使用方法)●日本製
アズワン品番
65-9691-67
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66545826
ETE063
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください