ジーベック
カーゴパンツ ウォルナット 2276-58シリーズ
収納性と機能性の高い8ポケット仕様です。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
ウォルナット
サイズ
5L
番号
コード:124-3248
混率(%)
綿98/ポリウレタン2(伸縮素材)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
105
アズワン品番
65-8431-94
適合寸法(cm)
100~105
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66545905
2276-58-5L
¥
6,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください