グローバルサイエンス
スポイト1mL(L)
目盛:0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:150mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9029-92
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66546429
20524
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください