曜日別特売

モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92

モータオペレータ 3VA1:250用 グレー 75mm Sentron 3VA92 - SIEMENS

Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付きドア取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP65

仕様●種類:ドア取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9350アズワン品番65-7800-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665470683VA9257-0FK23
68,200
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする