エスコ
フェルト付足キャップ(4個/黒) EA979DEシリーズ
床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。
仕様
●適応サイズ(mm):Φ27~30●入数:4個●材質:ゴム+硬質フェルト●色:黒●高さ:32mm
アズワン品番
65-9334-65
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66548136
EA979DE-5
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください