曜日別特売

シグナルコンバータ

シグナルコンバータ - フエニックス・コンタクト

PSI FO コンバータ
PSI シリーズ用の Phoenix Contact 光ファイバ(FO)メディアコンバータには、光診断機能が搭載されています。Profibus と DeviceNet の両バージョンを用意
Zone 1/2認証を取得した光ファイバインターフェースを用意( ; 801-8945 801-8945 ; ; 801-8

仕様●モジュールタイプ:光ファイバコンバータ●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:18 → 30V dc●出力レンジ:0.46 A 、65 V dc 、150V ac●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:801-8951アズワン品番65-8070-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665486782708614
230,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする