曜日別特売

静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)

静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) - DESCO静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) - DESCO静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) - DESCO

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
静電気に敏感な電子部品の保護。

仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):178●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6005アズワン品番67-2276-29内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6654910710078
9,030
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする