モニタリングリレー 18mm

モニタリングリレー 18mm - SIEMENS

Siemens 5TT3シリーズ
Siemens 5TT3シリーズ相モニタは、3相システムの電圧を監視し、浮動コンタクトの1つ又は複数の相の停電時に信号を送ります。 相シーケンスモニタは、3相システムの相シーケンスを監視し、浮動切換コンタクトでの相シーケンスで変化(回転フィールドの

仕様●監視アプリケーション:位相●位相感度:位相干渉●高さ:90mm●コード番号:860-8693アズワン品番65-8093-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665507445TT3421
30,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする