PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ

PFAコイルチューブFT 半透明 FTシリーズ - 潤工社

耐熱、耐寒性が特に優れています。
無負荷連続使用温度 PFA : -65~+260℃
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
有毒物質溶出のおそれがありません。
非粘着性です。
難燃性です。
絶縁性が優れています。

仕様●色:半透明●内径(mm):6●外径(mm):8●使用温度範囲(℃):-65~+180●全長(mm):350●コイル径(mm):95●使用流体:空気、水、腐食性流等●コイル長(mm):90●芯数:1●最高使用圧力(MPa):1●使用流体:空気、水、腐食性流体等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●最高使用圧力:2.4MPa(23℃時)●材質/仕上:フッ素ポリマー樹脂(PFA)●原産国:日本●コード番号:384-2873アズワン品番67-2255-67内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66552580FT-08
18,980
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする