曜日別特売

スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm

スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル

仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 60 x 51mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8861アズワン品番65-7461-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66553569KBB25ED44305TW
84,600
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする