曜日別特売

クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PCV1103シリーズ

クリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PCV1103シリーズ - Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PCV1103シリーズ - Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PCV1103シリーズ - Thermo Fisher Scientificクリンプバイアル(ND11)褐色 ラベル付 0.3mL ガラス(ガラスインサート付) 6PCV1103シリーズ - Thermo Fisher Scientific

高性能および不活性さをより追求される方に適しています。
クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。
微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。
最高レベルでサンプルの安全性と完全性を

仕様●容量:0.3mL●バイアル:褐色(ラベル付)●材質:ガラス(ガラスインサート付)●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:5000本入●Performance Level 3アズワン品番67-2990-25内容量1ケース(50セット×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665543306PCV1103FIVAPF
585,000
579,800
637,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする