曜日別特売

森のピクルス 12RW 1箱 12本×8パック入

森のピクルス 12RW 1箱 12本×8パック入 - 富士里和製紙

かえるのピクルストイレットペーパー。
ロールにもピクルスのデザインをプリントしています。

仕様●114mm幅27.5m巻●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:白●芯有●再生紙●単品サイズ:幅206mm×奥行309mm×高さ228mm●入数:1箱(12R/パック×8P)●箱サイズ:400×615×469(mm)アズワン品番65-9646-01内容量1箱(8パック×12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66555294-
6,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする