リニア アクチュエータ EGSS

リニア アクチュエータ EGSS - Festo

FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60 - 125-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-125-12P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端位置の間でシングル

仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,922g●コード番号:203-9777アズワン品番65-7996-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66557078EGSS-BS-KF-60-125-12P-ST-M-H1-PLK-AA
386,000
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする