曜日別特売

コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入

コンジットフィッテイング 固定外ねじ継手 銀 真鍮 Helaguard PCS-FMシリーズ用 1袋 10個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

PCS-FM固定式外ねじコネクタ、IP54
HelaGuardニッケルめっき黄銅ストレート継手
シェル及び固定式外ねじ付きボディの2部構造継手 ロックナットで固定可能 ハロゲンフリー及びRoHS対応(2022年10月現在)

仕様●継手タイプ:固定外ねじ継手●呼び寸法:25mm●材質:真鍮●ねじの呼び:M25●色:銀●仕上げ:ニッケルめっき●保護等級:IP54●シリーズ:Helaguard PCS-FM●コード番号:707-9246アズワン品番65-7480-67内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66558444166-31005 PCS25-FM-M25-NPB-ML
21,700
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする