曜日別特売

エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

エアソレノイドバルブ MFHシリーズ - Festo

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅が 54 mm で、-0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます。標準公称流量は 2、300 l/min で、あらゆ

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7238アズワン品番65-7982-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66559580MFH-5/3G-D-2-S-C
86,600
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする