曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 200個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 200個入 - AMPHENOL

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3953アズワン品番65-7503-03内容量1セット(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66559869RJE398881440
491,000
489,800
538,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする