曜日別特売

端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入

端子台 スクリュー UTTB 4シリーズ 30A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

定格電圧 800 V、短絡電流 0.48 kA の Phoenix 2 レベル Terminal Block です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品

仕様●色:赤●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UTTB 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UTTB 4 RD●コード番号:204-7701アズワン品番65-7573-67内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665604903046786
36,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする