曜日別特売

モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入

モジュール DINレール 1 PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 120 V ac PLC 基本 Terminal Block は、制御盤に干渉電流と干渉電圧を保護します 側面。ねじ接続式で、DIN レールに取り付けるためのリレーやソリッドステートリレーはありません。干渉電流に対する耐性 高リレーリリース電圧 周囲温度: -40 → 55 ℃

仕様●電圧:120V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46●コンタクト数:1●コード番号:224-9884アズワン品番65-8070-98内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665611652980322
47,100
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする