機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
仕様●色:乳白●外径(mm):6●内径(mm):4.5●最小曲げ半径(mm):24●全長(m):100●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●使用流体:空気、水、油●使用温度範囲:-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油)●破壊圧力:6.1MPa(23℃時)●最高使用圧力:1.4MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ステンレス継手●材質/仕上:軟質ナイロン●注意:空気、水・油以外の流体についてはお問い合わせください。●原産国:日本●コード番号:382-7253アズワン品番67-2253-21内容量1巻