曜日別特売

双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 プレート式 A60シリーズ

双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 プレート式 A60シリーズ - 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):79.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8879-99車輪タイプ双輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66562075A60SBF50X50
1,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする