お墓ウェットタオル

お墓ウェットタオル - セイワお墓ウェットタオル - セイワお墓ウェットタオル - セイワお墓ウェットタオル - セイワお墓ウェットタオル - セイワお墓ウェットタオル - セイワお墓ウェットタオル - セイワ

たった1枚で拭くだけででお墓がピカピカになるウェットタオルです。
アルカリ電解水の力で汚れを落とします。
大きいサイズで厚手なので手が汚れません。
御影石のお墓(和型や洋型)・竿石・水鉢・香炉・墓誌・灯篭・塔婆立・ろうそく立て・花立など
人体に害は

仕様●タイプ:大判シート●縦(mm):30●横(mm):90●材質:素材/レーヨン・ポリエステル、成分/精製水・エタノール・アルカリ電解水・ph安定剤・除菌剤アズワン品番65-9193-08内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66563405ZWC-90
500
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする