曜日別特売

PIRモーション検知器 センサー半径10m

PIRモーション検知器 センサー半径10m - FINDER

屋内設置用の Finder タイプ 18.01 PIR 動き検出器(壁面取り付け型)です。1 NO 10 A出力は電源電圧に電気的に共通です 小型 光依存性センサと遅延時間を搭載しています 遅延調整をオフにします 任意の位置で動作を検出するために使用できます 検出角度が広くなっています

仕様●検出タイプ:PIRモーション検知器●センサー半径:10m●コード番号:225-4636アズワン品番65-7930-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6656411418.01.8.230.0000
9,540
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする