仕様●対応サイズ:~1500mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):95●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単アズワン品番65-9333-99内容量1本