ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-3-S-Cシリーズ

ソレノイドバルブ MN1H-5/3G-D-3-S-Cシリーズ - Festo

Festo ソレノイドバルブ MN1H-5 / 3G-D-3-S-C は、手動オーバーライド機能を備え、ソレノイド Coil 又はソケットは付属していません。ソレノイド Coil 及びソケットは別売りです。バルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4100 l/min 動作圧力: 0、9

仕様●メーカーシリーズ:MN1H-5/3G-D-3-S-C●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7390アズワン品番65-8009-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640028MN1H-5/3G-D-3-S-C
101,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする