曜日別特売

RCD Sentron

RCD Sentron - SIEMENS

Siemens の電流差動保護接続製品は、制御キャビネット内の便利な接続に関するすべての要件を満たします。最小温度は -25 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です Terminal strip

仕様●定格電流:630A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA94●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1854アズワン品番65-8062-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666407463VA9423-0RL30
507,000
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする