曜日別特売

空圧センサ MZ2Qシリーズ

空圧センサ MZ2Qシリーズ - SICK

概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になりま

仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Tスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8668アズワン品番65-7898-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66641148MZ2Q-TSLPSKQ0
28,100
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする