曜日別特売

接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24A

接続式端子台 スクリュー UT 2.5 YEシリーズ 24A - フエニックス・コンタクト

UTフィードスルー端子台
Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。
コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな

仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153アズワン品番65-7774-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666414643045059
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする