曜日別特売

ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm

ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm - ハッピーおがわ

よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。
洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。

仕様●色:エンジ●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22~26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入アズワン品番7-6669-01内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666422599025
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする