貝印
SS ヘアターバン #000HLシリーズ
ソフトな肌触りの、パイル地のヘアターバン。
仕様
●幅:70mm●色:黒●パッケージサイズ:145×105×15mm●重量:25g
アズワン品番
65-8920-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66642426
#000HL0164
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください