曜日別特売

モジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入

モジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V

仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564アズワン品番65-8073-89内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666427242900938
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする