曜日別特売

非常停止用押釦スイッチ

非常停止用押釦スイッチ - SIEMENS
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3317アズワン品番65-7817-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666427673SU1050-1HQ20-0AA0
30,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする