スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 10mm 1箱 1000個入

スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 10mm 1箱 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3084アズワン品番65-7917-22内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66645025970100611
129,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする