曜日別特売

ワイヤーモッコ(シートなし/目合120mm) EA981WMシリーズ

ワイヤーモッコ(シートなし/目合120mm) EA981WMシリーズ - エスコ
仕様●サイズ:1.8m×1.8m●仕様:シート無●最大荷重:3000kg未満●材質:スチール●目合:120mm●つり手長さ:1.35m●鍛造リング:R-22アズワン品番65-9334-84内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66645260EA981WM-83
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする