ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ

ルーム戸当ダブル型 SH-TR20シリーズ - 清水[建築金物]

内装デザインを損なわないコンパクトデザインです。
壁付けして引き戸用にも使えます。

仕様●色:シルバー白ゴム●幅(mm):36●高さ(mm):30●タイプ:ダブル型●形状:ダブル型●材質/仕上:本体:スチール、POM、ゴム:エラストマー●セット内容/付属品:3.5×30A皿タッピン(三価クロメート)●原産国:日本●コード番号:337-0136アズワン品番67-2352-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66645366SH-TR20SW
480
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする