安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ - SIEMENS

Siemens SENTRON ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3310アズワン品番65-7802-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666459173NP5060-0CA00
53,000
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする