曜日別特売

基板用端子台 スプリングクランプ STIO 2 5シリーズ 18A 1袋 50個入

基板用端子台 スプリングクランプ STIO 2 5シリーズ 18A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト

定格電圧 24 V の Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block です。Terminal Block は、信号配線のための上部レベルを備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Co

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STIO 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:18A●モデル番号:STIO 2,5/4-3B/L●コード番号:201-4230アズワン品番65-7768-46内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666466783209057
58,200
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする