曜日別特売

ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ - エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ - エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ - エスコ

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端

仕様●刃先径(mm):3.4●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工アズワン品番65-9290-06内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66646818EA824CS-3.4
オープン
1,120
1,232(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする