曜日別特売

雌ねじステム EA141EBシリーズ

雌ねじステム EA141EBシリーズ - エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズ - エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズ - エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズ - エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズ - エスコ

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。
ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
機器とホースを接続するための継手です。

仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mmアズワン品番65-9247-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66647186EA141EB-68
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする